6581-0 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806184

6581-0 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806184
6581-0 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806184

皿立て プラスチック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法4号
透明
内容量1個注文コード25806184品番6581-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)

材質プラスチック透明呼び寸法4号高さ(mm)12.5奥行(mm)9開き幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25806209
2022-07-12
用途: 飾り皿の受け用に使用
サービス業

台座が安定していて、貴重な飾り皿を置くのに安心して置ける

対象商品 : 25806166
2021-09-13
用途: 書を飾ってます
イムス明理会仙台総合病院医療・福祉・介護関連業

大きさといい、全く問題なく、書が隠れもせず、バランスも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする