福井金属工芸
ホワイト吊カン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
1箱(100組)
1箱(50組)
1箱(30組)
呼び寸法
3号
0号
1号
2号
3号
4号
5号
安全荷重(kg)
20
8
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
25806419
品番
6403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ
材質
黄銅
色
ニッケルメッキ
呼び寸法
3号
安全荷重(kg)
20
アズワン品番
64-5252-33