福井金属工芸
ミニセフティワイヤー自在 直付型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
1
1.5
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25806604
品番
S-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
色
シルバー
タイプ
バネ付
長さ(m)
1.5
安全荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5258-78
径(mm)
1