曜日別特売
S-1202 ミニセフティワイヤー自在 直付型 福井金属工芸 25806613

ミニセフティワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード25806613品番S-1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

シルバータイプバネ付長さ(m)2安全荷重(kg)10アズワン品番64-5258-79径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする