曜日別特売
F-0158 ミニワイヤー自在 福井金属工芸 25806857

ミニワイヤー自在

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
安全荷重(kg)10
内容量1パック注文コード25806857品番F-0158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お好きな長さに調整可能

長さ(m)2径(mm)1安全荷重(kg)10付属品-シルバーアズワン品番64-5252-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25806823
2023-09-01
用途: 壁の装飾用
医療・福祉・介護関連業

絵画の装飾に使用しました。フックの上げ下げも問題なく、価格も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする