曜日別特売
F-0448 ミニワイヤー自在 福井金属工芸 25806866

F-0448 ミニワイヤー自在 福井金属工芸 25806866
F-0448 ミニワイヤー自在 福井金属工芸 25806866

ミニワイヤー自在

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)0.5
安全荷重(kg)5
内容量1パック注文コード25806866品番F-0448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お好きな長さに調整可能

長さ(m)0.5径(mm)1安全荷重(kg)5付属品ワイドフック付シルバーアズワン品番64-5252-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25806823
2023-09-01
用途: 壁の装飾用
医療・福祉・介護関連業

絵画の装飾に使用しました。フックの上げ下げも問題なく、価格も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする