曜日別特売
1906WW ワイヤー自在 直付型 福井金属工芸 25807584

ワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1
径(mm)1.2
オールホワイト
安全荷重(kg)12
内容量1個注文コード25807584品番1906WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

長さ(m)1径(mm)1.2安全荷重(kg)12オールホワイト付属品タッピングネジ皿4×30mmタイプ天井用アズワン品番64-5258-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする