福井金属工芸
ワイヤー自在 直付型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(m)
1
1
1.5
径(mm)
1.5
1
1.5
1.2
色
シルバー
シルバー
ホワイト
オールホワイト
安全荷重(kg)
20
12
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25807627
品番
1832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
壁面用。末端金具留め
長さ(m)
1
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
20
色
シルバー
アズワン品番
64-5258-75
付属品
木ネジ皿3.1×20mm
タイプ
壁面用