曜日別特売
1105-B ワイヤー自在用フック 福井金属工芸 25808266

ワイヤー自在用フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブロンズ注文コード25808266品番1105-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ブロンズ適合サイズ適合径(Φmm)1.0~1.2アズワン品番64-5253-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする