6510 丸ひも 金剛打ち 福井金属工芸 25810418

丸ひも 金剛打ち

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
安全荷重(kg)20
径(mm)4
長さ(m)100
内容量1巻注文コード25810418品番6510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ビニロン長さ(m)100安全荷重(kg)20径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25810409
2022-04-30
用途: 額縁の吊り紐に

紺色の4mmを購入したが、商品には素材がアクリルと表示されていた。以前、白の3mmを購入したときはクレモナ(ビニロン)となっていたので、同様素材かと思って購入してしまった。商品説明欄に素材の記載を望みます。

対象商品 : 25810375
2020-07-21
用途: 絵画の販売をしておりますので、額縁に使用。
アート絵夢 KUREYA卸売・小売業

細くて若干の不安がありましたが、かなり強そうで安心しました。次回はもう一ランク太い紐を購入し、サイズによって使い分けて行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする