曜日別特売
6525-A 丸ひも 八ツ打ち 福井金属工芸 25810454

丸ひも 八ツ打ち

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
茶色
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
内容量1巻注文コード25810454品番6525-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ポリプロピレン茶色安全荷重(kg)3長さ(m)150径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 額装
その他業種

色も強度も気に入っています。
軽めの額装に最適です。
リピートします。

対象商品 : 25810454
2025-05-01
用途: 額縁の紐
その他業種

以前は数メートル単位で購入していましたが、大量に必要だった為、1巻買いました。色や太さが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする