福井金属工芸
丸ひも金具セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
安全荷重(kg)
3
3
10
20
色
茶色
白
茶色
紫
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25810549
品番
F-0134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
額用吊金物
付属品
ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:4本
色
茶色
安全荷重(kg)
3
アズワン品番
64-5255-85
径(mm)
2
長さ(m)
2