F-0099-S 極上セフティワイヤー自在 福井金属工芸 25810716

F-0099-S 極上セフティワイヤー自在 福井金属工芸 25810716
F-0099-S 極上セフティワイヤー自在 福井金属工芸 25810716

極上セフティワイヤー自在

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
安全荷重(kg)12
径(mm)1
長さ(m)1.5
内容量1個注文コード25810716品番F-0099-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バネ付

材質ステンレス長さ(m)1.5安全荷重(kg)12アズワン品番64-5256-18径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする