曜日別特売
F-0083 差込式 雅額受 福井金属工芸 25811005

差込式 雅額受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
絵柄:松竹梅
幅(mm)(受け)45
タイプ鴨居用
内容量1パック(2個)注文コード25811005品番F-0083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

額受金物

タイプ鴨居用絵柄:松竹梅材質安全荷重(kg)5幅(mm)(受け)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする