福井金属工芸
吊り金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
25812554
品番
H-1845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
額吊金具
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
7
アズワン品番
64-5258-89