福井金属工芸
N型吊カン 鉄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
1箱(200個)
1箱(200組)
1箱(50組)
1箱(20組)
呼び寸法
大/Uカン付
小
大
30号用/チドリ穴
大/Uカン付
特大/チドリ穴
特大タテ穴
安全荷重(kg)
15
4
10
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
25812649
品番
6223-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジなし
材質
鉄
呼び寸法
大/Uカン付
安全荷重(kg)
15
アズワン品番
64-5259-04
使用ビス(mm)
3.6