6227-T N型吊カン 鉄 福井金属工芸 25812685

6227-T N型吊カン 鉄 福井金属工芸 25812685
6227-T N型吊カン 鉄 福井金属工芸 25812685

N型吊カン 鉄

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50組)
呼び寸法特大タテ穴
安全荷重(kg)20
内容量1箱(50組)注文コード25812685品番6227-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品木ネジなし材質呼び寸法特大タテ穴安全荷重(kg)20アズワン品番64-5259-08使用ビス(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする