耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
適正価格で何も問題無く、いつもの通りに使えました。
監視カメラがDCコードの延長だったのでこちらに引き直しました。思ったより柔らかく、簡単に引けました。
値段が安かったので購入しました。電気工事には必須ですね。昔はもっと安かったのに・・
近隣で同じ物を買うとかなり高額ですが安くて満足しています。
コンセント増設にある程度長さが必要なため、扱いやすかったです。また被覆も剥きやすく作業が楽でした。
仮設用ケーブルの断線が生じたため、補修用に購入。 電気工事店ではないので、大量に必要ではなく5mくらいの切り売りで助かりました。
扱いやすいVVFで30m巻が欲しかったことから、チョイスしました。普通に柔らかい外装で取り回しも良く使い切りました。
天井内や、壁内に先行配線に使います。電気屋さんが結線する前に、だれでも出来ます。