VVF3X2.0M10 VVFケーブル 愛知電線 25812938

VVF3X2.0M10 VVFケーブル 愛知電線 25812938
VVF3X2.0M10 VVFケーブル 愛知電線 25812938

VVFケーブル

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10m)
線心数3
導体径(mm)2
内容量1セット(10m)注文コード25812938品番VVF3X2.0M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。
線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))

用途
屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など
一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
線心数3全長(m)10導体径(mm)2色(絶縁体)黒・白・赤許容電流(A)20試験電圧1500V仕上外径(mm)6.6×14.0絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25812676
2026-02-20
用途: カーポートのランプ配線に

適正価格で何も問題無く、いつもの通りに使えました。

2025-11-08
用途: 監視カメラコードの引き直し
その他業種

監視カメラがDCコードの延長だったのでこちらに引き直しました。思ったより柔らかく、簡単に引けました。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安かったので購入しました。電気工事には必須ですね。昔はもっと安かったのに・・

1が参考にしています
対象商品 : 25812606
2025-06-02
用途: 安い
TADO建築設計

近隣で同じ物を買うとかなり高額ですが安くて満足しています。

対象商品 : 25812633
2025-05-18
用途: コンセント増設
製造業

コンセント増設にある程度長さが必要なため、扱いやすかったです。また被覆も剥きやすく作業が楽でした。

対象商品 : 25812913
2024-09-10
用途: 配線部分交換材料として
医療・福祉・介護関連業

仮設用ケーブルの断線が生じたため、補修用に購入。 電気工事店ではないので、大量に必要ではなく5mくらいの切り売りで助かりました。

2024-11-25
用途: 工場内照明配線

扱いやすいVVFで30m巻が欲しかったことから、チョイスしました。
普通に柔らかい外装で取り回しも良く使い切りました。

対象商品 : 25812694
2024-07-26
用途: 電線の先行配線
有限会社伊藤設計建設業・工事業

天井内や、壁内に先行配線に使います。
電気屋さんが結線する前に、だれでも出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする