F-0012 鉄 Xフック 福井金属工芸 25813455

鉄 Xフック

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
呼び寸法
安全荷重(kg)3
黒色
内容量1パック(2個)注文コード25813455品番F-0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

額吊金物

材質黒色規格2本針呼び寸法安全荷重(kg)3アズワン品番64-5260-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25813367
2023-11-14
用途: 厨子内のフックとして購入
教育・研究機関

家具製作所で「厨子」を作ってもらいました。厨子内側の金色の板に掛軸をかけるフックが必要でこちらを購入しました。フックも釘も金色なので相性抜群でした。
釘が長いのでカットして使用されたようですが装飾フックとしてピッタリで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする