曜日別特売
F-0182 鉄 板吊 福井金属工芸 25813988

鉄 板吊

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法
安全荷重(kg)5
内容量1パック(2個)注文コード25813988品番F-0182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

材質黒ニッケルメッキ規格丸ひも用呼び寸法安全荷重(kg)5アズワン品番64-5259-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする