6522 平ひも パイレン 福井金属工芸 25814995

平ひも パイレン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
安全荷重(kg)5
茶色
内容量1巻注文コード25814995品番6522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
茶色安全荷重(kg)5長さ(m)400径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 額装した絵や写真の吊り紐として使っています。
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

非常に丈夫な紐で、重い額もしっかりと留めることができます。平紐ですので結び目が大きくならないので吊り紐として最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする