F-0139 平ひも金具セット 福井金属工芸 25815099

平ひも金具セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
安全荷重(kg)5
茶色
内容量1個注文コード25815099品番F-0139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

額用吊金物

付属品平ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:4本茶色安全荷重(kg)5長さ(m)2径(mm)7アズワン品番64-5261-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 額縁の紐をとめるため
仙遊洞卸売・小売業

しっかりとした金具なので、大き目サイズの額縁に使用でき、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする