福井金属工芸
洋折
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
サイズ(mm)
13
13
16
20
22
25
28
32
35
38
安全荷重(kg)
4.5
4.5
5
4
7
9
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
25815817
品番
6902-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
額縁工作用金具
安全荷重(kg)
4.5
サイズ(mm)
13
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鈴メッキ
アズワン品番
64-5262-42