MG100BD-100V ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 25816228

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25816228品番MG100BD-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二重絶縁構造です。

用途研削・切断作業に電流(A)7.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000質量(kg)1.5コード長さ(m)3.5砥石径(Φmm)100付属品Φ100フレキシブル砥石、カーボンブラシ(CB1100)、ディスクバナ、サイドハンドルトラスコ品番115-6716電圧(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25816228MG100BD-100V06594695MG100BD2-100VMG100BD-100V 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 06594695100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする