曜日別特売
DA382001(アセチレン) A切セーフティライト 小池酸素工業 25818328

A切セーフティライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用ガスアセチレン
内容量1台注文コード25818328品番DA382001(アセチレン)
参考基準価格(税別)¥33,979販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。

用途
ガス切断器
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする