DONGIL RUBBER BELT
VベルトC形 (レッド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)
2667
2667
2667
2032
2286
2337
2413
2540
2617
2693
2794
2921
3175
3506
3607
3937
4064
4191
4318
4699
4826
4953
5004
1778
2058
2159
2236
2490
3048
3074
3125
3150
3429
4903
6604
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25819396
品番
RC105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)
22
ベルト高さ(mm)
14
有効ピッチ周長さ(mm)
2667
呼び番号
105インチ
種別
C
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
0.855
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
230
ベルト形
C
関連資料:
(0.8MB)