曜日別特売
RC170 VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 25819493

RC170 VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 25819493
RC170 VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 25819493

VベルトC形 (レッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)4318
4318
2032
2286
2337
2413
2540
2617
2667
2693
2794
2921
3175
3506
3607
3937
4064
4191
4699
4826
4953
5004
1778
2058
2159
2236
2490
3048
3074
3125
3150
3429
4903
6604
内容量1本注文コード25819493品番RC170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14有効ピッチ周長さ(mm)4318呼び番号170インチ種別C材質(ベルト)ゴム質量(kg)1.376種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
関連資料:(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする