アルインコ
エアロマグネティックバイク4017
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25823176
品番
AFB4017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトマグネットバイク
サドル高さ調節機能付
ハンドル角度調節機能付
用途
健康づくりのために
仕様
負荷調節(段階)8
材質
スチール、ABS、PVC、PP、PU
質量(kg)
約16.5
電源
単4乾電池×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×800×1060
調整範囲(mm)
(サドル高さ)610~830
連続使用時間(分)
30
高さ調節
(サドル)9段階
負荷方式
マグネット
制限体重(kg)
90
注意
※家庭用
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません