ユニット
JIS規格安全標識(ステッカー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1枚
1組(5枚)
文字内容
携帯電話の使用はご遠慮下さい
携帯電話の使用はご遠慮下さい
携帯電話の使用はご遠慮下さい
立入禁止
禁煙
開放厳禁
撮影禁止
立入禁止マークのみ
禁煙マークのみ
手袋使用禁止
さわるな
回転物に手を出すな
携帯電話使用禁止
ペット持ち込み ご遠慮下さい
関係者以外 立入禁止
係員以外 立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
これより先 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
駐車禁止
回転物注意
高温注意
開閉注意
昇降注意
足もとに注意
安全第一
はさまれ注意
保護帽着用
手洗励行
救急箱
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
手洗励行 ウガイ励行
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100×0.35
450×300×0.35
300×200×0.35
150×100×0.35
150×100
材質
PVCステッカー
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
PVCステッカー
全71種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
25826353
品番
803-52B
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
携帯電話の使用はご遠慮下さい
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
質量(g)
21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。