803-54B JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット 25826369

JIS規格安全標識(ステッカー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(5枚)
文字内容開閉注意
開閉注意
回転物注意
高温注意
安全第一
はさまれ注意
立入禁止
関係者以外 立入禁止
係員以外 立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
禁煙
これより先 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
開放厳禁
撮影禁止
駐車禁止
立入禁止マークのみ
禁煙マークのみ
手袋使用禁止
さわるな
回転物に手を出すな
昇降注意
足もとに注意
携帯電話使用禁止
携帯電話の使用はご遠慮下さい
ペット持ち込み ご遠慮下さい
保護帽着用
手洗励行
救急箱
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
手洗励行 ウガイ励行
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
材質PVCステッカー
内容量1組(5枚)注文コード25826369品番803-54B
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容開閉注意取付方式ステッカー材質PVCステッカー質量(g)21寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ドア

大きさも適当でよかったです
もう少し やわらかい文が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする