曜日別特売
803-39B 電気関係標識 ステッカー ユニット 25827026

803-39B 電気関係標識 ステッカー ユニット 25827026
803-39B 電気関係標識 ステッカー ユニット 25827026

電気関係標識 ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容高電圧注意
内容量1組(5枚)注文コード25827026品番803-39B
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字内容高電圧注意取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25827026
2018-09-27
用途: 太陽光発電所のフェンスに取り付け
建設業・工事業

フェンスに取り付けるため、取り付け用の穴が空いていればいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする