804-56B 電気関係標識 エコボード横 ユニット 25827175

804-56B 電気関係標識 エコボード横 ユニット 25827175
804-56B 電気関係標識 エコボード横 ユニット 25827175

電気関係標識 エコボード横

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容危険 変電設備
内容量1枚注文コード25827175品番804-56B
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
文字内容危険 変電設備取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×300質量(g)80エコマーク認定認定アズワン品番65-1708-80エコマーク認定番号20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25827123
2024-09-02
用途: キュービクル設備に取付
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前の表示が破損したので購入しました。
表示が目立ち、特に問題なく使用出来てます。

対象商品 : 25827123
2020-03-16
用途: 太陽光発電設備の保護フェンスに取り付けて電気設備の保安と安全のための標識
教育・研究機関

警告表示のマークや文字が見やすく、価格的にもリーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする