ユニット
喫煙所標識(エコユニボード)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
25827796
品番
818-15B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
喫煙所 SMOKING AREA
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
400×200×1.2
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。