曜日別特売
818-02B 消火器標識(エコユニボード) ユニット 25827884

消火器標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード25827884品番818-02B
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする