曜日別特売
DSK-302 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン 25831138

DSK-302 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン 25831138
DSK-302 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン 25831138

樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)14.5
ブレーキフットブレーキなし
内容量1台注文コード25831138品番DSK-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)203質量(kg)14.5ブルー仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル種別コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂ブレーキフットブレーキなしタイプ固定ハンドルキャスター微音キャスターハンドル高さ(mm)861材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09152647
2017-06-08
用途: 荷物の配送に使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とても音が静かで気に入りました。
これなら店舗の中に入ってもOKです。

対象商品 : 09152631
2016-05-30
用途: 大きな荷物の荷受け、倉入れなど

わりと重い荷物も、スムーズに運搬できます。
台車自体は、軽いとは言いませんが、トラックに積み込み、納品先へ持って行き運搬に使っています。仕事が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09152631
2016-06-03
用途: 倉庫内ピッキング作業
運輸・通信業

使いやすく軽く丈夫で活躍してます。GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする