※規格表
タツタ電線
CS-MTW/THHW (CE)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(30m)
導体断面積(mm
2
)
21.15(4AWG)
2.08(14AWG)
3.31(12AWG)
5.261(10AWG)
8.367(8AWG)
13.3(6AWG)
21.15(4AWG)
33.62(2AWG)
42.41(1AWG)
53.49(1/0AWG)
85.01(3/0AWG)
127(250kcmil)
導体外径(Φmm)
6.9
1.9
2.4
3
4.4
5.5
6.9
8.7
9.9
11.1
14.4
17
色
黒
黒
青
橙
赤
白
緑
黄
緑/黄
白/青
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25831899
品番
CS-MTW/THHW (CE) 4AWG 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
21.15(4AWG)
長さ(m)
100
導体外径(Φmm)
6.9
色
黒
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
115
仕上外径(mm)
10.2
概算質量(kg/km)
275
導体構成(本/mm)
7/39/0.32
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表