※規格表
タツタ電線
CS-UCOMJ3 (CE)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(100m)
芯数
6芯
2芯
3芯
4芯
5芯
6芯
7芯
8芯
10芯
12芯
16芯
20芯
24芯
30芯
導体断面積(mm
2
)
0.519(20AWG)
0.519(20AWG)
0.823(18AWG)
1.31(16AWG)
2.08(14AWG)
導体外径(Φmm)
0.95
0.95
1.2
1.6
2.1
全114種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25832373
品番
CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
0.519(20AWG)
芯数
6芯
長さ(m)
100
導体外径(Φmm)
0.95
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
6
仕上外径(mm)
7.7
概算質量(kg/km)
85
導体構成(本/mm)
21/0.18
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表