CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 30C CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線 25832608

※規格表

CS-UCOMJ3 (CE)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
芯数30芯
導体断面積(mm2)0.519(20AWG)
導体外径(Φmm)0.95
内容量1巻(30m)注文コード25832608品番CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 30C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

国内外向け規格ケーブル

導体断面積(mm2)0.519(20AWG)芯数30芯長さ(m)30導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)3仕上外径(mm)14概算質量(kg/km)310導体構成(本/mm)21/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする