※規格表
タツタ電線
CS-MTW/TC-ER (CE)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(100m)
芯数
3芯
3芯
4芯
5芯
6芯
導体断面積(mm
2
)
5.261(10AWG)
0.823(18AWG)
1.31(16AWG)
2.08(14AWG)
3.31(12AWG)
5.261(10AWG)
8.367(8AWG)
13.3(6AWG)
21.15(4AWG)
導体外径(Φmm)
3
1.2
1.5
1.9
2.4
3
4.4
6.9
全54種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
25833825
品番
CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 3C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
5.261(10AWG)
芯数
3芯
長さ(m)
10
導体外径(Φmm)
3
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
38
仕上外径(mm)
15.9
概算質量(kg/km)
380
導体構成(本/mm)
105/0.26
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表