CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 4C CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線 25833947

※規格表

CS-MTW/TC-ER (CE)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数4芯
導体断面積(mm2)8.367(8AWG)
導体外径(Φmm)4.4
内容量1巻(10m)注文コード25833947品番CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

国内外向け規格ケーブル

導体断面積(mm2)8.367(8AWG)芯数4芯長さ(m)10導体外径(Φmm)4.4定格電圧(V)600許容電流(A)46仕上外径(mm)22.5概算質量(kg/km)760導体構成(本/mm)7/24/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする