尾崎商店
木目布張りトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
長辺(mm)
約268
約268
約328
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25834726
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表面がすべり止め加工なので、食器が楽々運べます。
家庭用電子レンジを使用できるので、簡単にレンジで温められます。
材質
飽和ポリエステル、ウレタン塗装
色
ダークグレー
高さ(mm)
15
質量(g)
約199
短辺(mm)
198
長辺(mm)
約268