尾崎商店
尾崎商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尾崎商店の 卓上備品・テーブルウェア
尾崎商店の トレー・お盆
木目布張りトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25834735
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面がすべり止め加工なので、食器が楽々運べます。
家庭用電子レンジを使用できるので、簡単にレンジで温められます。
材質
飽和ポリエステル、ウレタン塗装
色
ダークグレー
高さ(mm)
15
質量(g)
約358
短辺(mm)
240
長辺(mm)
約328