曜日別特売
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814

 

FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
FUM-N 作業用マット 折りたたみ モノタロウ 25841814
モノタロウ

作業用マット 折りたたみ

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード25841814品番FUM-N
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。

用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。材質EVAフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開いた時)1150×420×24折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×195×160
注意
※高温多湿、水気のある場所での使用はしないでください。
※化学薬品や海水など、水分を付着させたまま放置しないでください。
※シンナー等の溶剤を使用しないでください。
※可動部に過度にな力を掛けないでください。
※面ファスナーを引っ張らないでください。
※火を近づけたり、火器の側で使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管はしないでください。
※著しい変形が等見られる場合は使用しないでください。
※足場のかわりには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25841814
2024-05-25
用途: 車のメンテナンスで下にもぐるとき
製造業

厚みがあるのでクッション性はいいですが、チョット幅が狭いのと、畳んだときの幅が厚いのでもうチョットクッション性を犠牲にして収納力が良くなると良いなと思いました。

対象商品 : 25841814
2024-08-25
用途: 車の作業時に
サービス業

この詩商品は折り畳みができかさばらないのでとても良い商品です。

対象商品 : 25841814
2023-08-07
用途: 自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで折りたたみもできてマットの厚みも申し分ないです。寝ながらオイル交換や下廻りのカスタムパーツ取付に役立っています。

対象商品 : 25841814
2023-03-18
用途: ミニホイルローダーのグリスアップ用

屋外でのグリースアップ作業をする時に使用しています。雪の上の作業が多いので
寒さ対策にもなります。

対象商品 : 25841814
2022-07-17
用途: LED付が安かった。
株式会社川田商会 協栄自工

駐車場で車高が低い車の下にもぐる時、大きめの段ボールを敷いて作業していたが、
それをこのマットでやろうと思い購入しました。
伸ばして寝て見入ると結構硬い。
体を滑らせるためだとは思うが、表面のスポンジはもう少し柔らかい方が
体の負担が軽減されると思う。
厚みが有って体の位置が高くなるので、中間スポンジは半分くらいの厚みで
良いと思う。どうせ表面が硬いし。
購入してから同じ形状のLEDライト付き(25841805)がある事に気づいた。
しかも残り6点だがこれよりも安かった。無念。

対象商品 : 25841814
2021-03-22
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

これまで段ボールを敷いてやっていたのですが、いつもいつもあるわけでなく、そのまま寝ていたこともありました。今回、ウレタンマットを手に入れ、快適に作業できるようになりました。

対象商品 : 25841814
2021-05-07
用途: 鈑金塗装時膝をついたり、低い位置の作業に
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業

従業員にそれぞれ与えていますが、それぞれ、使用方法に応じて、3:2
に、分けて使ったりしているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 25841814
2021-01-31
用途: 車体下での作業

広げたときに元の折り畳み状態に戻ろうとして山形に立ちます。このまま車体下に入れようとすると、ドンドンと折りたたまれていってしまって手前に残ったままになります。広げた状態を維持できるようになると使い勝手が良くなると思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
暗い場所でも作業ができるようにライトがついた商品はありますか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウレタンマット 折りたたみ LEDライト付
注文コード 25841805 品番 FUMWL
内容量 1枚
※サイズは異なります。
2021-04-21
質問:
RoHS適合商品でしょうか。
回答:
RoHS適合商品ではございません。
2021-04-21
質問:
折り畳みではないタイプの商品はございますか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウレタンニーパッド
注文コード 48876318 品番 M20-07
内容量 1枚
※サイズは異なります。
1が参考にしています
2021-04-21

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする