M-16PW ボール(パルホワイト) スリーライン 25843756

ボール(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)136×65
容量(mL)530
内容量1個注文コード25843756品番M-16PW
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)136×65容量(mL)530対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする