曜日別特売
M-28PW スクエアディーププレート(パルホワイト) スリーライン 25843853

スクエアディーププレート(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25843853品番M-28PW
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン寸法(mm)240×240×45容量(mL)580対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする