曜日別特売
M-489PW 飯碗(パルホワイト) スリーライン 25843975

飯碗(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25843975品番M-489PW
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

凹凸感のある土物風の表現にパルホワイトコーティングを施すことで「白磁」の雰囲気を再現しました。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン適合136-OP寸法(mm)118×62容量(mL)320対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする