曜日別特売
M-486PW 丸小鉢(パルホワイト) スリーライン 25843984

丸小鉢(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25843984品番M-486PW
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

凹凸感のある土物風の表現にパルホワイトコーティングを施すことで「白磁」の雰囲気を再現しました。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン適合301-OP寸法(mm)113×45容量(mL)230対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする