曜日別特売
362-0124 MSERIES屑入S ミヅシマ工業 25844055

362-0124 MSERIES屑入S ミヅシマ工業 25844055
362-0124 MSERIES屑入S ミヅシマ工業 25844055

MSERIES屑入S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ブラック(艶消し)仕様丸穴アズワン品番64-9333-41注文コード25844055品番362-0124
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

主張を抑えながら体裁と存在感を意識した小型屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等仕様丸穴材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン質量(kg)6.7ブラック(艶消し)タイプ屋内用内容量(L)44寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×280×650アズワン品番64-9333-41表記ペットボトル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする