曜日別特売
M-154MUI 平皿(ミューズ) スリーライン 25844404

平皿(ミューズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)166×19
内容量1個注文コード25844404品番M-154MUI
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン適合P-203寸法(mm)166×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする